Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150565-963-0618-XL MASCOT Amberg Sweatshirt, weiß/anthrazit, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50565-963-0618_P01_400px.jpg
50565-963-0618_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150565-963-0618-XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50565-963-0618XL
EAN/GTIN:
     5711074267545
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Zweifarbig. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Gebürstete Innenseite. Moderne Passform. Rippenbündchen am Kragen. Reißverschluss, durchgehend. Vordertaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenbesatz. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: XL Farbe: weiss/dunkelanthrazit Geschlecht: Herren; Damen Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Sweat-Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
weiss/dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
XL
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Sweat-Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 37,05*
€ 48,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,27*
€ 49,32*
1
€ 4,90*
ab € 36,43*
€ 49,43*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,58*
€ 50,94*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,93*
€ 51,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 257,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.