Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631497425149900S BLAKLADER Damen Kapuzenjacke Black S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
497425149900.jpg
497425149900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631497425149900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     497425149900S
EAN/GTIN:
     7330509669921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Damen Kapuzenjacke Schwarz STechnische Eigenschaften: Art: Sweatjacke Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 430 g/m² Typ: Pullover Verschluß: Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Sweatjacke
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
430 g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenjacke, kapuzenjacke schwarz damen, freizeit pullover, kapuzenjacke schwarz, 497425149900S, 631497425149900S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 122,48*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,02*
€ 125,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 367,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
497425149900XS
ab € 89,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.