Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631494321179710L BLAKLADER Strickpullover Half Zip Anthrazit grau/ weiß L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
494321179710.jpg
494321179710.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631494321179710L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     494321179710L
EAN/GTIN:
     7330509539262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Gestrickter half-zip Pullover mit hohem Kragen und Reißverschluss. Für optimalen Komfort hat der Pullover elastische Armabschlüsse, einen verlängerten Rücken und Fleeceeinsätze im Kragen.Technische Eigenschaften: Art: Strickpullover Branche: Allround Farbe: anthrazit Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 380g/m² Typ: Pullover Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Strickpullover
Branche:
Allround
Farbe:
anthrazit
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
380g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.