Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631339911579990XXXL BLAKLADER Kapuzenpullover Schwarz Melange/Grau XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
339911579990.jpg
339911579990.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631339911579990XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     339911579990XXXL
EAN/GTIN:
     7330509465400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Stylisher Kapuzen-Pullover mit klassischem Schnitt. Der Sweater hat eine fixe, gedrehte Kapuze mit Kordelzug und eine geräumige Känguruh-Tasche mit einer innenliegenden Handytasche. Die Schlaufe an der Kragen-Außenseite macht es einfacher den Sweater aufzuhängen. 80% Baumwolle, 20% Polyester, French Terry, 320g/mTechnische Eigenschaften: Art: Kapuzensweater Branche: Allround Farbe: schwarz/grau Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester Materialgewicht: 320g/m² Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Kapuzensweater
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,92*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.