Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631339510488800XXL BLAKLADER Damen Hoodie mit Reißverschluss Marineblau XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
339510488800.jpg
339510488800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631339510488800XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     339510488800XXL
EAN/GTIN:
     7330509542811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Weicher und komfortabler Kapuzensweater aus weichem Jersey Strick mit aufgerautem Innenfutter und Reißverschluss. Praktische Känguru Tasche mit Handytasche innen. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee, 360g/m² FUNKTIONALITÄT Damengröße DETAILS Feste, verstellbare Kapuze FRONTVERSCHLUSS Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff TASCHEN Kängurutasche mit Handy-Innentasche ABSCHLUSS Gerippter Bund Armabschluß mit BündchenTechnische Eigenschaften: Art: Sweatjacke Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Damen Größe: XXL Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester Materialgewicht: 360g/m² Typ: Pullover Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Sweatjacke
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
XXL
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht:
360g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 61,08*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,42*
€ 65,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 305,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
339510488800XS
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.