Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631338910509699XXXL BLAKLADER Polo Shirt Mid grey/Black XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo Shirt mittelgrau/schwarz
Polo Shirt mittelgrau/schwarz
Polo Shirt mittelgrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     8670-631338910509699XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     338910509699XXXL
EAN/GTIN:
     7330509685259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Dieses Polo Shirt passt perfekt zu allen Bundhosen der Service+ - Linie. Es hat verstärkte Schulter- und Kragennähte.Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Allround Farbe: mittelgrau Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester Materialgewicht: 220g/m² Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
mittelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Materialgewicht:
220g/m²
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt xxxl, herren poloshirt, herren-poloshirt grau, 338910509699XXXL, 631338910509699XXXL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 38,47*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 28,37*
€ 39,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 384,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338910509699XS
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.