Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631336911588600XS BLAKLADER Sweatshirt mit Half-Zip Dunkel Marineblau XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt mit Half Zip dunkel marineblau
Sweatshirt mit Half Zip dunkel marineblau
Sweatshirt mit Half Zip dunkel marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     8670-631336911588600XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336911588600
EAN/GTIN:
     7330509605172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Weiches und komfortables Sweatshirt mit Kragen und Half-Zip. Der Sweater hat einen Kunststoffreißverschluss und gerippte Ärmelbündchen. Klassisches Modell mit normalen Schnitt. 100% Baumwolle, Frottee, 320 g/m²Technische Eigenschaften: Art: Sweatshirt Branche: Allround Farbe: dunkelmarineblau Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Pullover Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Sweatshirt
Branche:
Allround
Farbe:
dunkelmarineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 63,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,56*
€ 65,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 319,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.