Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631336510489400M BLAKLADER Sweater mit Half-Zip Grau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
336510489400.jpg
336510489400.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631336510489400M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336510489400M
EAN/GTIN:
     7330509388853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweater mit 1/2 Zipper. In schwerer Strick-Jersey Qualität. Innen angeraut für angenehmen Tragekomfort. Neutrale Ausführung, sodass es Platz für kundenspezifische Veredelung auf Brust und/oder Rücken gibt.Technische Eigenschaften: Art: Sweatshirt Branche: Allround Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: M Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester Materialgewicht: 360g/m² Typ: Pullover Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Sweatshirt
Branche:
Allround
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht:
360g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,76*
€ 59,58*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 43,65*
€ 63,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 297,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336510489400XS
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.