Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631334910488600S BLAKLADER Sweatshirt mit Reißverschluss Dunkel Marineblau S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
334910488600.jpg
334910488600.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631334910488600S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     334910488600S
EAN/GTIN:
     7330509319918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirtjacke mit Reissverschluss. Gerippter Ärmel- und Jackenbund. Technische Eigenschaften: Art: Sweatjacke Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: S Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester Materialgewicht: 360g/m² Typ: Pullover Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Sweatjacke
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht:
360g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,38*
€ 72,94*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,34*
€ 77,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 364,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
334910488600XS
ab € 53,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.