Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631332410508985XS BLAKLADER Polo Shirt Marineblau/Kornblau XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
332410508985.jpg
332410508985.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631332410508985XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     332410508985
EAN/GTIN:
     7330509431269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Zweifarbiges Polohemd mit kontrastreichen Details. Gerippter Kragen- und Ärmelbund. Halsöffnung mit Knöpfen. Verstärkte Nacken- und Schulternaht. Geteilter Saum an der Seite.Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Allround Farbe: marineblau/kornblumenblau Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester Materialgewicht: 220g/m² Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau/kornblumenblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Materialgewicht:
220g/m²
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, 631332410508985XS, 332410508985XS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 35,17*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 25,80*
€ 36,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 351,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.