Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631331410329900XXXL BLAKLADER Langarm T-Shirt Schwarz XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
331410329900.jpg
331410329900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631331410329900XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     331410329900
EAN/GTIN:
     7330509312278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Runder Halsausschnitt. Verstärkte Nähte im Schulterbereich. Angenehmer Tragekomfort. Gute Passform. Perfekt zum ´´Drunterziehen´´.Technische Eigenschaften: Art: Langarmshirt Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
Langarmshirt
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren langarmshirts, 331410329900XXXL, 631331410329900XXXL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 22,27*
€ 31,17*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 143,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.431,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
331410329900XS
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.