Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631330710359900L BLAKLADER Damen Polo Shirt Schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
330710359900.jpg
330710359900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631330710359900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330710359900L
EAN/GTIN:
     7330509220245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Taillierte Form. Kurzarm. Gerippter Kragen.Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: L Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 220g/m² Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
220g/m²
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 28,50*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 20,85*
€ 29,47*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330710359900XS
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.