Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631330510355600S BLAKLADER Polo Shirt Rot S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
330510355600.jpg
330510355600.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631330510355600S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330510355600
EAN/GTIN:
     7330509147191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Brusttasche. Kurzarm. Komfortabel.Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Allround Farbe: rot Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 220g/m² Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
rot
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
220g/m²
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt rot, herren poloshirt, herren-poloshirt s, 330510355600S, 631330510355600S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 21,19*
€ 30,16*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 153,98*
€ 153,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.539,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330510355600XS
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.