| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631260000-42 Herst.-Nr.: 260000-42 EAN/GTIN: 4018949873421 |
| |
|
| | |
| S3 ESD-Sicherheitshochschuh aus Rindleder mit rutschhemmender PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Kunststoffkappe und metallfreie durchtrittsichere ZwischensohleTechnische Eigenschaften: EN Gruppe: EN 20345, EN 61340-4-3 Größe: 42 Innenausstattung / Futter: atmungsaktives Futter Farbe: schwarz Sohlenart / Laufsohle: PU-Laufsohle Obermaterial: Rindleder Schuhform: Stiefel knöchelhoch Verschlusselement/Schnürung: Schnürschuh Zehenschutzkappe: Kunststoff Zwischensohle: Kunststoff, durchtrittshemmend Eigenschaften Sohle: rutschhemmend ESD-Ausstattung: ja Größenbereich von-bis: 36-48 Schutzklasse/-kategorie: S3 Norm: EN 20345, EN 61340-4-3 Weitere Informationen: | | Eigenschaften Sohle: | rutschhemmend | EN Gruppe: | EN 20345, EN 61340-4-3 | ESD-Ausstattung: | ja | Farbe: | schwarz | Größe: | 42 | Größenbereich von-bis: | 36-48 | Innenausstattung / Futter: | atmungsaktives Futter | Norm: | EN 20345, EN 61340-4-3 | Obermaterial: | Rindleder | Schuhform: | Stiefel knöchelhoch | Schutzklasse/-kategorie: | S3 | Sohlenart / Laufsohle: | PU-Laufsohle | Verschlusselement/Schnürung: | Schnürschuh | Zehenschutzkappe: | Kunststoff | Zwischensohle: | Kunststoff, durchtrittshemmend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitssicherheitsstiefel s3 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 260000-42, 631260000-42 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,57* | € 42,55* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,74* | € 48,97* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 82,39* | € 105,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 425,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|