Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63120484-798-90-S MASCOT Sweatshirt, schwarz, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20484-798-90_P01_400px.jpg
20484-798-90_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63120484-798-90-S
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20484-798-90S  ONE
EAN/GTIN:
     5711074770823
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und anden Handgelenken. Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: S ONE Farbe: vollschwarz Geschlecht: Herren Material: 100% Bio-Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Sweatshirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
vollschwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
S ONE
Material:
100% Bio-Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren-sweatshirt s, herren pullover, 63120484-798-90-S, 20484-798-90-S, 20484-798-90S ONE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 27,78*
1
€ 4,90*
ab € 20,60*
€ 28,58*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 28,70*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 24,40*
€ 32,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,17*
€ 33,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 277,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.