| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63120193-961-333-S Herst.-Nr.: 20193-961-333S ONE EAN/GTIN: 5711074763894 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Für Industriewäsche geeignet. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: S ONE Farbe: grasgrün Geschlecht: Damen Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Polo-shirt Weitere Informationen: | | Branche: | Arbeitskleidung | Farbe: | grasgrün | Geschlecht: | Damen | Größe: | S ONE | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Norm: | EN ISO 15797 | Schutzklasse/-kategorie: | Getestet nach EN ISO 15797. | Typ: | Polo-shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,44* | € 27,68* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,73* | € 29,09* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,55* | € 29,20* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,93* | € 29,52* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,54* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 276,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|