Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118603-316-010-L MASCOT Mikrofleecejacke, schwarzblau, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18603-316-010_P01_400px.jpg
18603-316-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118603-316-010-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18603-316-010L
EAN/GTIN:
     5711074721900
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece Jacke
Fleecejacke
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 94% Polyester/6% Elasthan Branche: Arbeitskleidung Typ: Microfleecejacke
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
L
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Typ:
Microfleecejacke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 57,22*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 45,83*
€ 60,21*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 45,98*
€ 60,25*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 51,10*
€ 66,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 52,04*
€ 67,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 286,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.