Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118394-962-1809-XL MASCOT Sweatshirt, Damen, anthrazit/schwarz, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18394-962-1809_P01_400px.jpg
18394-962-1809_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118394-962-1809-XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18394-962-1809XL ONE
EAN/GTIN:
     5711074734207
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Damen-Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: XL ONE Farbe: dunkelanthrazit/schwarz Geschlecht: Damen Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Sweatshirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
XL ONE
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Sweatshirt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 36,30*
€ 49,47*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 49,54*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,90*
€ 49,88*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,15*
€ 50,14*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 43,67*
€ 56,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 247,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.