Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118381-959-91010-L MASCOT T-Shirt, Langarm, azurblau/schwarzblau, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18381-959-91010_P01_400px.jpg
18381-959-91010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118381-959-91010-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18381-959-91010L  ONE
EAN/GTIN:
     5711074737901
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: L ONE Farbe: azurblau/schwarzblau Geschlecht: Herren Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Typ: T-shirt Norm: EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
L ONE
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
T-shirt
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, unisex-langarmshirts l, herren langarmshirts, herren-langarmshirts mascot, 18381-959-91010-L, 18381-959-91010L ONE, 63118381-959-91010-L
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 34,07*
1
€ 4,90*
ab € 25,40*
€ 34,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,58*
€ 35,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,61*
€ 35,24*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,03*
€ 39,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 340,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.