Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118083-801-20209-2XL MASCOT Polo-Shirt, verkehrsrot/schwarz, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18083-801-20209_P01_400px.jpg
18083-801-20209_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118083-801-20209-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18083-801-202092XLONE
EAN/GTIN:
     5711074732012
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Moderne Passform. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes.Technische Eigenschaften: Größe: 2XLONE Farbe: verkehrsrot/schwarz Geschlecht: Herren Material: 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester Branche: Arbeitskleidung Typ: Polo-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
2XLONE
Material:
55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester
Typ:
Polo-shirt
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt rot, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, 18083-801-20209-2XL, 63118083-801-20209-2XL, 18083-801-202092XLONE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 37,13*
1
€ 4,90*
ab € 27,44*
€ 38,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,44*
€ 38,29*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,66*
€ 38,35*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 32,72*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 371,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.