| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63117283-945-33-M Herst.-Nr.: 17283-945-33M EAN/GTIN: 5711074613205 |
| |
|
| | |
| Feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Antibakteriell. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Nackenband.Reißverschluss am Hals. Rippenbündchen am Kragen. Brusttasche mit Reißverschluss.Technische Eigenschaften: Größe: M Farbe: moosgrün Geschlecht: Herren; Damen Material: 92% Polyester/8% Elasthan Branche: Arbeitskleidung Typ: Polo-shirt Weitere Informationen: | | Branche: | Arbeitskleidung | Farbe: | moosgrün | Geschlecht: | Herren; Damen | Größe: | M | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Typ: | Polo-shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt grün, herren poloshirt, herren-poloshirt m, 17283-945-33-M, 63117283-945-33-M, 17283-945-33M |
| | |
| |