Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63114149-442-0618-C58 MASCOT Altona, 3/4 Arbeitshose, weiß, Gr.C58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14149-442-0618_P01_400px.jpg
14149-442-0618_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63114149-442-0618-C58
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     14149-442-0618C58
EAN/GTIN:
     5711074180042
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Zweifarbig. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Hammerschlaufe, verstellbar. Gesäßtaschen, verstärkt. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Wir empfehlen den MASCOT® Grant 00418-100 Knieschutz zu diesem Modell. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: C58 Farbe: weiss/dunkelanthrazit Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Dreiviertel-Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
weiss/dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
C58
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Dreiviertel-Hose
Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Kniebund-Hose, Kniebundhose, mascot bundhose weiß, bundhose, mascot bundhose, 14149-442-0618C58, 14149-442-0618-C58, 63114149-442-0618-C58
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 58,72*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 61,06*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 51,80*
€ 68,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 51,84*
€ 68,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 293,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.