| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63100785-280-08-2XL Herst.-Nr.: 00785-280-082XL EAN/GTIN: 5708628296243 |
| |
|
| | |
| Gekämmte Baumwolle. Gebürstete Innenseite. Kragen aus Strick. Knopfleiste. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken.Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: grau-meliert Geschlecht: Herren; Damen Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Typ: Polo-Sweatshirt Weitere Informationen: | | Branche: | Arbeitskleidung | Farbe: | grau-meliert | Geschlecht: | Herren; Damen | Größe: | 2XL | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Typ: | Polo-Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-Sweatshirt, Unisex-T-Shirts, freizeitpullover xxl, freizeit pullover, unisex-sweatshirt grau, 63100785-280-08-2XL, 00785-280-08-2XL, 00785-280-082XL |
| | |
| |