Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100783-260-09-4XL MASCOT Borneo, Polo-shirt, schwarz, Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00783-260-09_P01_400px.jpg
00783-260-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100783-260-09-4XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00783-260-094XL
EAN/GTIN:
     5708628325103
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Knopfleiste. Brusttasche. Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: 4XL Farbe: schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Typ: Polo-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
4XL
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Typ:
Polo-shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 24,32*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 25,43*
9 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 25,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,86*
€ 25,79*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 21,27*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 243,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.