Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100539-620-888-ONE MASCOT MacKenzie m. RV, Kapuze, anthrazit, Gr.ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00539-620-888_P01_400px.jpg
00539-620-888_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100539-620-888-ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00539-620-888ONE
EAN/GTIN:
     5708628289641
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
ersatzkapuze grau
Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz. Elastikschnüre in der Vorderkante, regulierbar. Anzubringen mit Reißverschluss. Passt zu MASCOT® Riva, MASCOT® Livigno, MASCOT® Thule und MASCOT® Innsbruck.Technische Eigenschaften: Art: mit Reißverschluss Farbe: anthrazit Größe: onesize Material: 52% Baumwolle/48% Polyamid Typ: Kapuze passend für: MASCOT Riva, Livigno, Thule und Innsbruck Verschluß: regulierbarer Gummizug
Weitere Informationen:
Art:
mit Reißverschluss
Farbe:
anthrazit
Größe:
onesize
Material:
52% Baumwolle/48% Polyamid
passend für:
MASCOT Riva, Livigno, Thule und Innsbruck
Typ:
Kapuze
Verschluß:
regulierbarer Gummizug
Weitere Suchbegriffe: kapuze, mascot kapuze, 00539-620-888ONE, 00539-620-888-ONE, 63100539-620-888-ONE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,52*
€ 17,59*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,62*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 14,08*
€ 19,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,26*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 310,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.