Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421201_d50_0_0tl02_04.1916436633.jpg
202421201_d50_0_0tl02_04.1916436633.jpg
202424932_d50_0_0tl04_00.2390106352.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520VNGG160408-SGF H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     VNGG160408-SGFH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.20000000000000001 mm ap rec: 0.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.20000000000000001 mm/r fn min: 7.0000000000000007E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r HerstArtNr: VNGG 16 04 08-SGF H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 2.4 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): V Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): VN1604 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SGF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 39 m/min vc min: 36 m/min vc rec: 39 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 2.4 Sorte Grad: H13A Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm
Weitere Informationen:
ap max:
3 mm
ap min:
0.20000000000000001 mm
ap rec:
0.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.20000000000000001 mm/r
fn min:
7.0000000000000007E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
VNGG 16 04 08-SGF H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
2.4
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
2.4 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
V
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
VN1604
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SGF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
39 m/min
vc min:
36 m/min
vc rec:
39 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, VNGG160408-SGF H13A, 520VNGG160408-SGF H13A, VNGG160408-SGFH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 23 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.