Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Wendeschneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421217_d50_0_0tl02_04.1774427858.jpg
202421217_d50_0_0tl02_04.1774427858.jpg
202425054_d50_0_0tl04_00.3379564791.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TPMT 06 T1 04-MF 2015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TPMT06T104MF2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 111 Wendeschneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.29999999999999999 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 3.96875 mm fn max: 0.16 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 8.9999999999999997E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 11 deg HerstArtNr: TPMT 06 T1 04-MF 2015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 6.1991 mm Schneidkantenhöhe(S): 1.905 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TP06T1 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 320 m/min vc min: 270 m/min vc rec: 305 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 2015 Schneidkantenhöhe: 1.905 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|S Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|S
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.29999999999999999 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
3.96875 mm
fn max:
0.16 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
8.9999999999999997E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
11 deg
HerstArtNr:
TPMT 06 T1 04-MF 2015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
6.1991 mm
Schneidkantenhöhe:
1.905 mm
Schneidkantenhöhe(S):
1.905 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TP06T1
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2015
Sorte(Grade):
2015
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
320 m/min
vc min:
270 m/min
vc rec:
305 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520TPMT 06 T1 04-MF 2015, TPMT06T104MF2015, TPMT 06 T1 04-MF 2015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 23 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.