Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420868_d50_0_0tl02_05.1304118351.jpg
202420868_d50_0_0tl02_05.1304118351.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202425973_d50_0_0tl04_00.1654388185.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCGX 11 03 04L-WK 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCGX110304LWK1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
dreh-wendeschneidplatte form t
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.05~1.5 mm ap min: 0.14999999999999999 mm ap rec: 0.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 91 deg fn max: 0.20999999999999999~0.29999999999999999 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.14000000000000001~0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCGX 11 03 04L-WK 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.34 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC1103 Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WK Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 220~65 m/min vc min: 150~55 m/min vc rec: 195~65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 1115 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Sortenempfehlung: S Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
1.05~1.5 mm
ap min:
0.14999999999999999 mm
ap rec:
0.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
91 deg
fn max:
0.20999999999999999~0.29999999999999999 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.14000000000000001~0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCGX 11 03 04L-WK 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.34 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC1103
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Sortenempfehlung:
S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WK
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
220~65 m/min
vc min:
150~55 m/min
vc rec:
195~65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: TCGX 11 03 04L-WK 1115, 520TCGX 11 03 04L-WK 1115, TCGX110304LWK1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 29 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.