Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202424909_d50_0_0tl04_00.3340384619.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 15 06 08-SM 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG150608-SM1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 8 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 15.875 mm fn max: 0.52000000000000002 mm/r fn min: 0.17999999999999999 mm/r fn rec: 0.31 mm/r HerstArtNr: SNMG 15 06 08-SM 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.075 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 60 m/min vc min: 21 m/min vc rec: 40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 1115 Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
8 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
15.875 mm
fn max:
0.52000000000000002 mm/r
fn min:
0.17999999999999999 mm/r
fn rec:
0.31 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 15 06 08-SM 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.075 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
60 m/min
vc min:
21 m/min
vc rec:
40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, SNMG 15 06 08-SM 1115, 520SNMG 15 06 08-SM 1115, SNMG150608SM1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.