Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419077_d50_0_0tl02_04.3909728410.jpg
202419077_d50_0_0tl02_04.3909728410.jpg
202426289_d50_0_0tl04_00.2403690676.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R331.1A-14 50 48H-WL4340
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R331.1A-145048H-WL4340
EAN/GTIN:
     7323223719980
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 4.83 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.17999999999999999 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.12 mm HerstArtNr: R331.1A-14 50 48H-WL4340 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.5 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 13.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 13.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.95 mm Schneidplattenbreite(W1): 11.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -14 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 4340 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 285 m/min vc min: 260 m/min vc rec: 270 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 4.83 mm Schneidplattenbreite W: 11.5 mm Sorte Grad: 4340
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
4.83 mm
Eckenradius(RE):
4.83 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.17999999999999999 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.12 mm
HerstArtNr:
R331.1A-14 50 48H-WL4340
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.5 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
13.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
13.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.95 mm
Schneidplattenbreite W:
11.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -14
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
4340
Sorte(Grade):
4340
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
285 m/min
vc min:
260 m/min
vc rec:
270 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R331.1A-145048H-WL4340, 520R331.1A-14 50 48H-WL4340, R331.1A-14 50 48H-WL4340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 19 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.