Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R151.2-300 05-5E 235 SANDVIK Q-Cut Abstechplatte 5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420622_d50_0_0tl02_04.4270175738.jpg
202420622_d50_0_0tl02_04.4270175738.jpg
202422700_d50_0_0tl05_00.3581205243.jpg
202425857_d50_0_0tl04_00.3751443261.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R151.2-300 05-5E 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R151.2-30005-5E235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Technische Eigenschaften: Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Sorte Grad: 235 Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Sorte Grad:
235
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: R151.2-30005-5E235, 520R151.2-300 05-5E 235, R151.2-300 05-5E 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 27 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.