Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum Nutendrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202426556_d50_0_0tl04_00.1053993094.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NH-0400-025E-KL 1020
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NH-0400-025E-KL1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum NutendrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.25 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.25 mm fz max: 0.17999999999999999 mm fz min: 0.02 mm fz rec: 0.13 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NH-0400-025E-KL 1020 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.055 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill QD -size H Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1020 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KL Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.005 mm vc max: 215 m/min vc min: 195 m/min vc rec: 200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.25 ° Sorte Grad: 1020 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.25 °
Eckenradius, links(REL):
0.25 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.25 mm
fz max:
0.17999999999999999 mm
fz min:
0.02 mm
fz rec:
0.13 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NH-0400-025E-KL 1020
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.055 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill QD -size H
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1020
Sorte(Grade):
1020
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KL
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.005 mm
vc max:
215 m/min
vc min:
195 m/min
vc rec:
200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, QD-NH-0400-025E-KL 1020, QD-NH-0400-025E-KL1020, 520QD-NH-0400-025E-KL 1020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.