Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum Nutendrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421796_d50_0_0tl02_04.1658805026.jpg
202421796_d50_0_0tl02_04.1658805026.jpg
202426555_d50_0_0tl04_00.2440815948.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NG-0300-020E-MM 2040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NG-0300-020E-MM2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum NutendrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fz max: 0.14000000000000001 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.10000000000000001 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NG-0300-020E-MM 2040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.055 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill QD -size G Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Stechbreite, Nennmaß(CW): 3 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.005 mm vc max: 245 m/min vc min: 230 m/min vc rec: 235 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 2040 Alle ISO Anwendungsbereiche: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fz max:
0.14000000000000001 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.10000000000000001 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NG-0300-020E-MM 2040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.055 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill QD -size G
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2040
Sorte(Grade):
2040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.005 mm
vc max:
245 m/min
vc min:
230 m/min
vc rec:
235 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, QD-NG-0300-020E-MM2040, 520QD-NG-0300-020E-MM 2040, QD-NG-0300-020E-MM 2040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.