Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Formdrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420628_d50_0_0tl02_04.2844792260.jpg
202420628_d50_0_0tl02_04.2844792260.jpg
202421106_d50_0_0tl05_00.1430463635.jpg
202425795_d50_0_0tl04_00.4274329660.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.3-400-30-7P 4225
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.3-400-30-7P4225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum FormdrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 2 mm fnx max: 0.25 mm/r fnx min: 0.10000000000000001 mm/r fnx rec: 0.14999999999999999 mm/r fnz max: 0.66000000000000003 mm fnz min: 0.20999999999999999 mm fnz rec: 0.45000000000000001 mm Hauptfreiwinkel(AN): 8 deg HerstArtNr: N151.3-400-30-7P 4225 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 1.7 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.3face -size 30 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4225 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 7P Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 175~230 m/min vc min: 130~165 m/min vc rec: 145~185 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 2 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: 7P Sorte Grad: 4225 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
2 mm
Eckenradius(RE):
2 mm
fnx max:
0.25 mm/r
fnx min:
0.10000000000000001 mm/r
fnx rec:
0.14999999999999999 mm/r
fnz max:
0.66000000000000003 mm
fnz min:
0.20999999999999999 mm
fnz rec:
0.45000000000000001 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
8 deg
HerstArtNr:
N151.3-400-30-7P 4225
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.7 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.3face -size 30
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4225
Sorte(Grade):
4225
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
7P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
7P
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
175~230 m/min
vc min:
130~165 m/min
vc rec:
145~185 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, N151.3-400-30-7P4225, 520N151.3-400-30-7P 4225, N151.3-400-30-7P 4225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.