Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Formdrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202422704_d50_0_0tl05_00.2610508194.jpg
202425778_d50_0_0tl04_00.2606436897.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-A219-50-4P 1005
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-A219-50-4P1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum FormdrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 2.7813 mm fnx max: 0.20000000000000001 mm/r fnx min: 0.10000000000000001 mm/r fnx rec: 0.14999999999999999 mm/r fnz max: 0.52000000000000002 mm fnz min: 0.31 mm fnz rec: 0.46999999999999997 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-A219-50-4P 1005 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02032 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2.413 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 50 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1005 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4P Stechbreite, Nennmaß(CW): 5.563 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02032 mm vc max: 80 m/min vc min: 70 m/min vc rec: 75 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 2.7813 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: 4P Sorte Grad: 1005 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
2.7813 mm
Eckenradius(RE):
2.7813 mm
fnx max:
0.20000000000000001 mm/r
fnx min:
0.10000000000000001 mm/r
fnx rec:
0.14999999999999999 mm/r
fnz max:
0.52000000000000002 mm
fnz min:
0.31 mm
fnz rec:
0.46999999999999997 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-A219-50-4P 1005
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02032 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2.413 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 50
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1005
Sorte(Grade):
1005
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
4P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4P
Stechbreite, Nennmaß(CW):
5.563 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02032 mm
vc max:
80 m/min
vc min:
70 m/min
vc rec:
75 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, N151.2-A219-50-4P 1005, 520N151.2-A219-50-4P 1005, N151.2-A219-50-4P1005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.