Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Formdrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202422704_d50_0_0tl05_00.2610508194.jpg
202425779_d50_0_0tl04_00.4265355623.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-A187-40-5P 4225
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-A187-40-5P4225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum FormdrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 2.3749 mm fnx max: 0.20000000000000001 mm/r fnx min: 0.10000000000000001 mm/r fnx rec: 0.14999999999999999 mm/r fnz max: 0.89000000000000001 mm fnz min: 0.29999999999999999 mm fnz rec: 0.56999999999999995 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-A187-40-5P 4225 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.025 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.0508 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 40 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4225 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 5P Stechbreite, Nennmaß(CW): 4.75 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.025 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.0508 mm vc max: 175~230 m/min vc min: 140~180 m/min vc rec: 150~195 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 2.3749 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: 5P Sorte Grad: 4225 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
2.3749 mm
Eckenradius(RE):
2.3749 mm
fnx max:
0.20000000000000001 mm/r
fnx min:
0.10000000000000001 mm/r
fnx rec:
0.14999999999999999 mm/r
fnz max:
0.89000000000000001 mm
fnz min:
0.29999999999999999 mm
fnz rec:
0.56999999999999995 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-A187-40-5P 4225
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.025 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.0508 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 40
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4225
Sorte(Grade):
4225
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
5P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
5P
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4.75 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.025 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.0508 mm
vc max:
175~230 m/min
vc min:
140~180 m/min
vc rec:
150~195 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520N151.2-A187-40-5P 4225, N151.2-A187-40-5P 4225, N151.2-A187-40-5P4225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.