Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Formdrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202422704_d50_0_0tl05_00.2610508194.jpg
202425780_d50_0_0tl04_00.1251298237.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-800-60-5P 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-800-60-5P1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum FormdrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 4 mm fnx max: 0.23999999999999999 mm/r fnx min: 0.14999999999999999 mm/r fnx rec: 0.20000000000000001 mm/r fnz max: 1.1299999999999999 mm fnz min: 0.34999999999999998 mm fnz rec: 0.70999999999999996 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-800-60-5P 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.025 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 3.7 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 60 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 5P Stechbreite, Nennmaß(CW): 8 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.025 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 120~135~170~32 m/min vc min: 105~120~145~28 m/min vc rec: 110~125~155~29 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Eckenradius R: 4 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: 5P Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
4 mm
Eckenradius(RE):
4 mm
fnx max:
0.23999999999999999 mm/r
fnx min:
0.14999999999999999 mm/r
fnx rec:
0.20000000000000001 mm/r
fnz max:
1.1299999999999999 mm
fnz min:
0.34999999999999998 mm
fnz rec:
0.70999999999999996 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-800-60-5P 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.025 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
3.7 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 60
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
5P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
5P
Stechbreite, Nennmaß(CW):
8 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.025 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
120~135~170~32 m/min
vc min:
105~120~145~28 m/min
vc rec:
110~125~155~29 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, N151.2-800-60-5P1125, N151.2-800-60-5P 1125, 520N151.2-800-60-5P 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.