Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Formdrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202422704_d50_0_0tl05_00.2610508194.jpg
202425872_d50_0_0tl04_00.282372703.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-500-40-4P H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-500-40-4PH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum FormdrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Eckenradius(RE): 2.5 mm fnx max: 0.19 mm/r fnx min: 0.10000000000000001 mm/r fnx rec: 0.14999999999999999 mm/r fnz max: 0.72999999999999998 mm fnz min: 0.37 mm fnz rec: 0.52000000000000002 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-500-40-4P H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 40 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4P Stechbreite, Nennmaß(CW): 5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 17~1900~70~80 m/min vc min: 15~190~65~70 m/min vc rec: 15~1500~65~75 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~N~S Eckenradius R: 2.5 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: 4P Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|N|S
Application Area:
TP
Eckenradius R:
2.5 mm
Eckenradius(RE):
2.5 mm
fnx max:
0.19 mm/r
fnx min:
0.10000000000000001 mm/r
fnx rec:
0.14999999999999999 mm/r
fnz max:
0.72999999999999998 mm
fnz min:
0.37 mm
fnz rec:
0.52000000000000002 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-500-40-4P H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 40
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
4P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4P
Stechbreite, Nennmaß(CW):
5 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
17~1900~70~80 m/min
vc min:
15~190~65~70 m/min
vc rec:
15~1500~65~75 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~N~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520N151.2-500-40-4P H13A, N151.2-500-40-4PH13A, N151.2-500-40-4P H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.