Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420619_d50_0_0tl02_04.3085544545.jpg
202420619_d50_0_0tl02_04.3085544545.jpg
202422707_d50_0_0tl05_00.875592808.jpg
202425786_d50_0_0tl04_00.3468088936.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-4004-40-5T 3020
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-4004-40-5T3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.25 mm/r fnx min: 0.14999999999999999 mm/r fnx rec: 0.20000000000000001 mm/r fnz max: 0.25 mm fnz min: 0.10000000000000001 mm fnz rec: 0.17999999999999999 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-4004-40-5T 3020 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 1.8 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 40 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3020 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 5T Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 165 m/min vc min: 140 m/min vc rec: 145 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 3020 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.25 mm/r
fnx min:
0.14999999999999999 mm/r
fnx rec:
0.20000000000000001 mm/r
fnz max:
0.25 mm
fnz min:
0.10000000000000001 mm
fnz rec:
0.17999999999999999 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-4004-40-5T 3020
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.8 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 40
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3020
Sorte(Grade):
3020
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
5T
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
165 m/min
vc min:
140 m/min
vc rec:
145 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, N151.2-4004-40-5T 3020, N151.2-4004-40-5T3020, 520N151.2-4004-40-5T 3020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.