Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420619_d50_0_0tl02_04.3085544545.jpg
202420619_d50_0_0tl02_04.3085544545.jpg
202422706_d50_0_0tl05_00.1364674350.jpg
202425783_d50_0_0tl04_00.3845916279.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-4004-40-4T 4225
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-4004-40-4T4225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.23999999999999999 mm/r fnx min: 0.14999999999999999 mm/r fnx rec: 0.20000000000000001 mm/r fnz max: 0.32000000000000001 mm fnz min: 0.12 mm fnz rec: 0.23000000000000001 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-4004-40-4T 4225 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 1.8 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 40 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4225 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4T Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 155~200 m/min vc min: 135~170 m/min vc rec: 140~180 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 4225 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.23999999999999999 mm/r
fnx min:
0.14999999999999999 mm/r
fnx rec:
0.20000000000000001 mm/r
fnz max:
0.32000000000000001 mm
fnz min:
0.12 mm
fnz rec:
0.23000000000000001 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-4004-40-4T 4225
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.8 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 40
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4225
Sorte(Grade):
4225
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4T
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
155~200 m/min
vc min:
135~170 m/min
vc rec:
140~180 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, N151.2-4004-40-4T 4225, 520N151.2-4004-40-4T 4225, N151.2-4004-40-4T4225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 23 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.