Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N151.2-400-40-5P 235 SANDVIK Q-CUT Formdrehplatten 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202422704_d50_0_0tl05_00.2610508194.jpg
202425782_d50_0_0tl04_00.2153463089.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-400-40-5P 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N1512400405P235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 2 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: 5P Substrate Type: WC Sorte Grad: 235 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Eckenradius R:
2 mm
Sorte Grad:
235
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
5P
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: stechplatte sandvik, N1512400405P235, 520N151.2-400-40-5P 235, N151.2-400-40-5P 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.