Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N151.2-400-40-5G 525 SANDVIK Q-CUT Formdrehplatten 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202422701_d50_0_0tl05_00.2954092989.jpg
202425776_d50_0_0tl04_00.2191743302.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-400-40-5G 525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N1512400405G525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Technische Eigenschaften: Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.3 ° Sorte Grad: 525 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Eckenradius rechts RE:
0.3 °
Sorte Grad:
525
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: stechplatte sandvik, N1512400405G525, 520N151.2-400-40-5G 525, N151.2-400-40-5G 525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.