Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N151.2-400-40-5G 4225 SANDVIK Q-CUT Formdrehplatten 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202422701_d50_0_0tl05_00.2954092989.jpg
202425773_d50_0_0tl04_00.2838071641.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-400-40-5G 4225
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N1512400405G4225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.3 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.3 mm fnx max: 0.14999999999999999 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 0.11 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-400-40-5G 4225 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 40 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4225 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 5G Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 290 m/min vc min: 200 m/min vc rec: 230 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.3 ° Sorte Grad: 4225 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.3 °
Eckenradius, links(REL):
0.3 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.3 mm
fnx max:
0.14999999999999999 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
0.11 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-400-40-5G 4225
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 40
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4225
Sorte(Grade):
4225
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
5G
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
290 m/min
vc min:
200 m/min
vc rec:
230 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: stechplatte sandvik, 520N151.2-400-40-5G 4225, N1512400405G4225, N151.2-400-40-5G 4225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 23 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.