Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N151.2-400-40-4P 235 SANDVIK Q-CUT Formdrehplatten 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202422704_d50_0_0tl05_00.2610508194.jpg
202425778_d50_0_0tl04_00.2606436897.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-400-40-4P 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N1512400404P235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 2 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: 4P Substrate Type: WC Sorte Grad: 235 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Eckenradius R:
2 mm
Sorte Grad:
235
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
4P
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Schneidplatte, Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520N151.2-400-40-4P 235, N1512400404P235, N151.2-400-40-4P 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.