Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Formdrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202420620_d50_0_0tl02_04.877380470.jpg
202422704_d50_0_0tl05_00.2610508194.jpg
202425869_d50_0_0tl04_00.3179066041.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-400-40-4P 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-400-40-4P1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum FormdrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 2 mm fnx max: 0.19 mm/r fnx min: 0.10000000000000001 mm/r fnx rec: 0.14999999999999999 mm/r fnz max: 0.63 mm fnz min: 0.32000000000000001 mm fnz rec: 0.46999999999999997 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-400-40-4P 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 1.7 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 40 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4P Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 130~155~195~37 m/min vc min: 110~125~155~30 m/min vc rec: 120~135~170~32 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Eckenradius R: 2 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: 4P Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
2 mm
Eckenradius(RE):
2 mm
fnx max:
0.19 mm/r
fnx min:
0.10000000000000001 mm/r
fnx rec:
0.14999999999999999 mm/r
fnz max:
0.63 mm
fnz min:
0.32000000000000001 mm
fnz rec:
0.46999999999999997 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-400-40-4P 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.7 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 40
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
4P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4P
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
130~155~195~37 m/min
vc min:
110~125~155~30 m/min
vc rec:
120~135~170~32 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, N151.2-400-40-4P1125, 520N151.2-400-40-4P 1125, N151.2-400-40-4P 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.