Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Freidrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420625_d50_0_0tl02_04.532747113.jpg
202420625_d50_0_0tl02_04.532747113.jpg
202422703_d50_0_0tl05_00.2061342513.jpg
202425868_d50_0_0tl04_00.3625683455.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-300-25-4U H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-300-25-4UH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum FreidrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Eckenradius(RE): 1.5 mm Eckenradius, links(REL): 1.5 mm Eckenradius, rechts(RER): 1.5 mm fnx max: 0.14000000000000001 mm/r fnx min: 4.0000000000000001E-2 mm/r fnx rec: 8.0000000000000002E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-300-25-4U H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 25 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4U Stechbreite, Nennmaß(CW): 3 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 1900~21~75 m/min vc min: 16~190~65 m/min vc rec: 1500~18~70 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~N~S Eckenradius R: 1.5 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: 4U Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|N|S
Application Area:
TP
Eckenradius R:
1.5 mm
Eckenradius(RE):
1.5 mm
Eckenradius, links(REL):
1.5 mm
Eckenradius, rechts(RER):
1.5 mm
fnx max:
0.14000000000000001 mm/r
fnx min:
4.0000000000000001E-2 mm/r
fnx rec:
8.0000000000000002E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-300-25-4U H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 25
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
4U
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4U
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
1900~21~75 m/min
vc min:
16~190~65 m/min
vc rec:
1500~18~70 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~N~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, N151.2-300-25-4U H13A, 520N151.2-300-25-4U H13A, N151.2-300-25-4UH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.