Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N151.2-300-25-4G 235 SANDVIK Q-CUT Einstechplatten 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202422701_d50_0_0tl05_00.2954092989.jpg
202425771_d50_0_0tl04_00.1676148693.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-300-25-4G 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-300-25-4G235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Technische Eigenschaften: Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 235 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Sorte Grad:
235
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, 520N151.2-300-25-4G 235, N151.2-300-25-4G235, N151.2-300-25-4G 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.