Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Profildrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419426_d50_0_0tl02_04.1575786489.jpg
202419426_d50_0_0tl02_04.1575786489.jpg
202421138_d50_0_0tl05_00.933621015.jpg
202425878_d50_0_0tl04_00.1203833441.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LG123H1-0400-0020-RS 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LG123H1-0400-0020-RS1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum ProfildrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 96 mm Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 44 mm Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 2 mm fnx max: 0.14999999999999999 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 0.10000000000000001 mm/r fnz max: 0.25 mm fnz min: 7.0000000000000007E-2 mm fnz rec: 0.17000000000000001 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: LG123H1-0400-0020-RS1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Körperwinkel, Maschinenseite(BAMS): 90 deg Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 1.8 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size HX1 Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 6 mm Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): RS Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 245~60 m/min vc min: 170~40 m/min vc rec: 195~45 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 2 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: RS Sorte Grad: 1115 Sortenempfehlung: M|S Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Application Area:
TP
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
96 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
44 mm
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
2 mm
Eckenradius(RE):
2 mm
fnx max:
0.14999999999999999 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
0.10000000000000001 mm/r
fnz max:
0.25 mm
fnz min:
7.0000000000000007E-2 mm
fnz rec:
0.17000000000000001 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
LG123H1-0400-0020-RS1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Körperwinkel, Maschinenseite(BAMS):
90 deg
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.8 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size HX1
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
6 mm
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Sortenempfehlung:
M|S
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
RS
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
RS
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
245~60 m/min
vc min:
170~40 m/min
vc rec:
195~45 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: LG123H1-0400-0020-RS 1115, 520LG123H1-0400-0020-RS 1115, LG123H1-0400-0020-RS1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.