Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419077_d50_0_0tl02_04.3909728410.jpg
202419077_d50_0_0tl02_04.3909728410.jpg
202426291_d50_0_0tl04_00.2370059672.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520L331.1A-11 50 30H-WL1130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     L331.1A-115030H-WL1130
EAN/GTIN:
     7323221286781
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 3.05 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.12~0.17999999999999999 mm fz min: 0.02~5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.10000000000000001~0.12 mm HerstArtNr: L331.1A-11 50 30H-WL1130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.3 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.95 mm Schneidplattenbreite(W1): 11.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -11 Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1130 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WL Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 275~285~45 m/min vc min: 260~40 m/min vc rec: 260~270~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P~S Eckenradius R: 3.05 mm Schneidplattenbreite W: 11.5 mm Sorte Grad: 1130 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S|H
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
3.05 mm
Eckenradius(RE):
3.05 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.12~0.17999999999999999 mm
fz min:
0.02~5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.10000000000000001~0.12 mm
HerstArtNr:
L331.1A-11 50 30H-WL1130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.3 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.95 mm
Schneidplattenbreite W:
11.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -11
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte Grad:
1130
Sorte(Grade):
1130
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
275~285~45 m/min
vc min:
260~40 m/min
vc rec:
260~270~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520L331.1A-11 50 30H-WL1130, L331.1A-11 50 30H-WL1130, L331.1A-115030H-WL1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.