Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425343_d50_0_0tl04_00.2392234170.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 06 12-SMC 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150612-SMC1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.40000000000000002 mm ap rec: 1.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.40000000000000002 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 06 12-SMC 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.3038 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SMC Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 65 m/min vc min: 30 m/min vc rec: 40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.3038 Sorte Grad: 1115 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
3 mm
ap min:
0.40000000000000002 mm
ap rec:
1.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.40000000000000002 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 06 12-SMC 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.3038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.3038 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SMC
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
65 m/min
vc min:
30 m/min
vc rec:
40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DNMG 15 06 12-SMC 1115, 520DNMG 15 06 12-SMC 1115, DNMG150612SMC1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 28 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.